Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5K719593
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
Dormer Taraud machine E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitrure M10x1.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5K719593
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Blanc
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
E252
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5K719593
EAN
7320760087268
UBB
500631441200
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E252M10