Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3Q787504
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
Dormer Taraud machine E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M20x2.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3Q787504
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
20
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Filetage gauche
Oui
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207401000
Model
E251
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3Q787504
EAN
7320760087237
UBB
500572434743
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E251M20