Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1V514309
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
Dormer Taraud machine E250 DIN 376 N/A HSSE Blanc M5x0.80mm
Ajouter au catalogue
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
1V514309
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Dimension du filetage
5
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
E250
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1V514309
EAN
7320760087138
UBB
500572380037
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E250M5