Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9A235922
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
Dormer Taraud machine E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG7 NO3
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9A235922
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Pg
Longueur de coupe (mm)
22
Dimension du filetage
7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Pg
Longueur de coupe (mm)
22
Dimension du filetage
7
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
27.5
Longueur de filetage par pouce
20
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
E243
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9A235922
EAN
7320760086698
UBB
500632031810
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E243PG7NO3