Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2P404992
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
Dormer Taraud machine E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG29 NO3
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2P404992
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
28
Type de filetage
Pg
Longueur de coupe (mm)
25
Dimension du filetage
29
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
28
Type de filetage
Pg
Longueur de coupe (mm)
25
Dimension du filetage
29
Nombre de lames
6
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
27.5
Longueur de filetage par pouce
16
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
22
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
E243
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2P404992
EAN
7320760086650
UBB
500572402641
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E243PG29NO3