text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG11 NO3


Numéro d'article 9Z414618
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Pg
Longueur de coupe (mm) 22
Dimension du filetage 11
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Pg
Longueur de coupe (mm) 22
Dimension du filetage 11
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 27.5
Longueur de filetage par pouce 18
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 11
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E243
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Z414618
EAN 7320760086582
UBB 500572914652
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E243PG11NO3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.