text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E242 DIN 371 N/A HSSE Blanc M10x1.00mm


Numéro d'article 8C602263
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 28
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 28
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 20
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 10
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Filetage gauche Oui
Marque Dormer
Model E242
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8C602263
EAN 7320760165997
UBB 500572677705
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E242M10X1.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.