Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6N477619
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
Dormer Taraud machine E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M18x2.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6N477619
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
18
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
11
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E241
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6N477619
EAN
7320760664469
UBB
500631590600
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E241M18