text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M5x0.80mm


Numéro d'article 0M986920
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 17
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 17
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model E241
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M986920
EAN 7320760664506
UBB 500631655213
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E241M5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.