Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4E549622
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
Dormer Taraud machine E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M3x0.50mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4E549622
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
12
Longueur de filetage (mm)
9
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
9
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
12
Longueur de filetage (mm)
9
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
9
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
3
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Filetage gauche
Non
Model
E241
Type
6305843; 86015750
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4E549622
EAN
7320760664483
UBB
500631634275
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E241M3