Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5E950827
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
Dormer Taraud machine E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M10x1.50mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5E950827
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
28
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
28
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
20
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Filetage gauche
Non
Model
E241
Type
6305837; 86015744
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5E950827
EAN
7320760664421
UBB
500631442869
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E241M10