Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8C582610
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
Dormer Taraud machine E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporise M6x1.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8C582610
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
22
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
15
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
22
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
15
Inclinaison du filetage (mm)
1
Dimension du filetage
6
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207401000
Model
E240
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8C582610
EAN
7320760664407
UBB
500631666699
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E240M6