Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9R246383
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
Dormer Taraud machine E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporise M30x3.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9R246383
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
36
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
36
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
36
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
36
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Dimension du filetage
30
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E238
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9R246383
EAN
7320760664124
UBB
500631628095
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E238M30