text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporise M22x2.50mm


Article number 2C239501
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 22
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 2C239501
EAN 7320760664087
UBB 500631606216
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E238M22
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.