text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporise M10x1.50mm


Numéro d'article 7L927147
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 28
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 15
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 28
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 15
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code des marchandises 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L927147
EAN 7320760664025
UBB 500631441044
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E238M10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.