text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitrure M4x0.70mm


Numéro d'article 5F325373
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 15
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 15
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Dimension du filetage 4
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model E201
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F325373
EAN 7320760085196
UBB 500631642013
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E201M4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.