Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7E432417
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
Dormer Taraud machine E011 ISO 529 N/A HSSE Vaporise M4x0.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7E432417
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
11
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
53
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
17
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
11
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
53
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
17
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
4
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
3.15
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207401000
Model
E011
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7E432417
EAN
7320760568385
UBB
500631640454
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E011M4X.5