Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0K326896
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
Dormer Taraud machine E002TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M12x1.75mm
Ajouter au catalogue
Sur commande
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
0K326896
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
89
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
16
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
89
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
16
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Dimension du filetage
12
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
7.1
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
E002TIN
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0K326896
EAN
7320760662083
UBB
500631561247
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E002TINM12