text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Dormer Taraud machine E002 ISO 529 N/A HSSE Laiton M6x1.00mm


Numéro d'article 1L039983
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 19
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 66
Diamètre d'arbre (mm) 6.3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 19
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 66
Diamètre d'arbre (mm) 6.3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 10
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 5
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier
Model E002
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L039983
EAN 7320760567906
UBB 500631669412
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E002M6
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.