text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E002 ISO 529 N/A HSSE Laiton M5x0.80mm

Sur commande

Numéro d'article 2W190801
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 15
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 58
Diamètre d'arbre (mm) 5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 8
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 15
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 58
Diamètre d'arbre (mm) 5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 8
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 4
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E002
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W190801
EAN 7320760567890
UBB 500631657862
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E002M5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.