text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E002 ISO 529 N/A HSSE Laiton M4x0.70mm


Numéro d'article 6C436364
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 13
Longueur de filetage (mm) 7
Longueur totale (mm) 53
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 13
Longueur de filetage (mm) 7
Longueur totale (mm) 53
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 7
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Dimension du filetage 4
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 3.15
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E002
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C436364
EAN 7320760567883
UBB 500631647061
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E002M4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.