Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2P487641
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
Dormer Taraud machine E002 ISO 529 N/A HSSE Laiton M3x0.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2P487641
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
7.5
Longueur de filetage (mm)
6
Longueur totale (mm)
48
Diamètre d'arbre (mm)
3.15
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
7.5
Longueur de filetage (mm)
6
Longueur totale (mm)
48
Diamètre d'arbre (mm)
3.15
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
6
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
3
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
2.5
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E002
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2P487641
EAN
7320760567869
UBB
500631636254
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E002M3