Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2L793959
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
Dormer Taraud machine E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporise M5x0.80mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2L793959
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
15
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
58
Diamètre d'arbre (mm)
5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
11
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
15
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
58
Diamètre d'arbre (mm)
5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
11
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Dimension du filetage
5
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
4
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
E001
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2L793959
EAN
7320760567753
UBB
500631657607
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E001M5