Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5C630723
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
Dormer Taraud machine E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporise M2x0.40mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5C630723
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
4
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
41
Diamètre d'arbre (mm)
2.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
4
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
41
Diamètre d'arbre (mm)
2.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Inclinaison du filetage (mm)
0.4
Dimension du filetage
2
Nombre de lames
2
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
2
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
E001
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5C630723
EAN
7320760168806
UBB
500631621892
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E001M2