text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporise M22x2.50mm


Numéro d'article 4U202373
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 118
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 118
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 22
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 12.5
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model E001
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U202373
EAN 7320760567845
UBB 500631608600
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E001M22
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.