Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1B378520
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
Dormer Taraud machine E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporise M20x2.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1B378520
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
112
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
112
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
20
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
11.2
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E001
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1B378520
EAN
7320760567838
UBB
500631603650
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E001M20