Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3A429426
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
Dormer Taraud machine E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporise M18x2.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3A429426
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
112
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
112
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
18
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
11.2
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E001
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3A429426
EAN
7320760567821
UBB
500631592275
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E001M18