text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporise M12x1.75mm


Numéro d'article 4A759059
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 89
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 89
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 7.1
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code des marchandises 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A759059
EAN 7320760567791
UBB 500631560827
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E001M12
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.