text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporise M10x1.50mm


Numéro d'article 1A527857
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 23
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 18
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 23
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 18
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model E001
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A527857
EAN 7320760567784
UBB 500631445268
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E001M10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.