text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M8x1.25mm


Numéro d'article 9V144165
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 20
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 20
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 6.3
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model E000TIN
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9V144165
EAN 7320760661970
UBB 500631681524
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E000TINM8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.