Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3L977729
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
Dormer Taraud machine E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M20x2.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3L977729
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
112
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
112
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
20
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
11.2
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
E000TIN
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3L977729
EAN
7320760662014
UBB
500631603403
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E000TINM20