text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Gwintownik maszynowy E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M10x1.50mm


Numer artykułu 5I492610
Design Machine tap
Shaft length (mm) 23
Thread length (mm) 18
Total length (mm) 80
Shaft diameter (mm) 10
Thread type Metric
Cutting length (mm) 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Machine tap
Shaft length (mm) 23
Thread length (mm) 18
Total length (mm) 80
Shaft diameter (mm) 10
Thread type Metric
Cutting length (mm) 18
Pitch thread (mm) 1.5
Thread size 10
Number of cutting blades 3
Suitable for blind holes No
Suitable for stainless steel Yes
Cutting material HSS-E
Flank angle (°) 30
With cooling channel No
Colour ring identification None
Key square (mm) 8
Left-handed thread No
Brand Dormer
Commodity code 8207401000
Model E000TIN
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5I492610
EAN 7320760661987
UBB 500631445003
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E000TINM10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.