Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9Z307806
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
Dormer Taraud machine E000 ISO 529 N/A HSSE Laiton M6x1.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9Z307806
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
18
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
18
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
1
Dimension du filetage
6
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
5
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Z307806
EAN
7320760567623
UBB
500631668836
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E000M6