Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4I476985
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
Dormer Taraud machine E000 ISO 529 N/A HSSE Laiton M5x0.80mm
Ajouter au catalogue
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
4I476985
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
15
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
58
Diamètre d'arbre (mm)
5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
11
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
15
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
58
Diamètre d'arbre (mm)
5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
11
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Dimension du filetage
5
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
4
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
E000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4I476985
EAN
7320760567616
UBB
500631657292
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E000M5