text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E000 ISO 529 N/A HSSE Laiton M4x0.70mm


Numéro d'article 2A386674
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 11
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 53
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 17
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 11
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 53
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 17
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Dimension du filetage 4
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 3.15
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A386674
EAN 7320760567609
UBB 500631646493
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E000M4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.