text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E000 ISO 529 N/A HSSE Laiton M2x0.40mm


Numéro d'article 7B567904
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 4
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 41
Diamètre d'arbre (mm) 2.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 8
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 4
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 41
Diamètre d'arbre (mm) 2.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 8
Inclinaison du filetage (mm) 0.4
Dimension du filetage 2
Nombre de lames 2
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 2
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B567904
EAN 7320760168776
UBB 500631621637
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E000M2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.