text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E000 ISO 529 N/A HSSE Laiton M20x2.50mm


Numéro d'article 6A900348
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 112
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 112
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 20
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 11.2
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6A900348
EAN 7320760567692
UBB 500631603247
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E000M20
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.