text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud à main prédécoupeur E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M8x1.25mm NO1


Numéro d'article 9Q698340
Modèle Taraud à main
Longueur de tige (mm) 20
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de tige (mm) 20
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 6.3
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Model E500
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Q698340
EAN 7320760154663
UBB 500572905668
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E500M8NO1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.