Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
1D539494
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
Dormer Taraud à main E102 DIN 352 HSSE Vaporise M8x1.25mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1D539494
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E102
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1D539494
EAN
7320760080214
UBB
500630234317
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E102M8NO8