text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud à main E102 DIN 352 HSSE Vaporise M4x0.70mm


Numéro d'article 7H115796
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Dimension du filetage 4
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E102
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7H115796
EAN 7320760080177
UBB 500630227550
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E102M4NO8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.