Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
1D594573
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
Dormer Taraud à main E102 DIN 352 HSSE Vaporise M3x0.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1D594573
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
40
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
10
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
40
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
10
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
3
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E102
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1D594573
EAN
7320760080146
UBB
500630219714
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E102M3NO8