Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
4O759944
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
Dormer Taraud à main E102 DIN 352 HSSE Vaporise M24x3.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4O759944
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
38
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
38
Inclinaison du filetage (mm)
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
38
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
38
Inclinaison du filetage (mm)
3
Dimension du filetage
24
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
14.5
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207401000
Model
E102
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4O759944
EAN
7320760080122
UBB
500630210135
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E102M24NO8