Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
6Y239058
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
Dormer Taraud à main E102 DIN 352 HSSE Vaporise M18x2.50mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6Y239058
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
32
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
32
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
18
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
11
Filetage gauche
Non
Model
E102
Type
5974834; 86015317
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Y239058
EAN
7320760080108
UBB
500630204377
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E102M18NO8