text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud à main E102 DIN 352 HSSE Vaporise M12x1.75mm


Numéro d'article 3K775832
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code des marchandises 8207401000
Model E102
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K775832
EAN 7320760080078
UBB 500630197779
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E102M12NO8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.