text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud à main coupeur moyen E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M6x1.00mm NO2


Numéro d'article 4Z829411
Modèle Taraud à main
Longueur de tige (mm) 18
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 66
Diamètre d'arbre (mm) 6.3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de tige (mm) 18
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 66
Diamètre d'arbre (mm) 6.3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 5
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code des marchandises 8207401000
Model E500
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z829411
EAN 7320760094815
UBB 500572472776
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E500M6NO2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.