Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9J639131
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
Dormer Taraud à main coupeur moyen E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M4x0.70mm NO2
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9J639131
Modèle
Taraud à main
Longueur de tige (mm)
8
Longueur de filetage (mm)
14
Longueur totale (mm)
53
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
14
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de tige (mm)
8
Longueur de filetage (mm)
14
Longueur totale (mm)
53
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
14
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
3.15
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207401000
Model
E500
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9J639131
EAN
7320760094648
UBB
500572714912
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E500M4NO2