Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds à main
5F704652
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
Dormer Taraud à main coupeur d'extrémité E542 ISO 529 N/A HSS Blanc No.2 NO3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5F704652
Modèle
Taraud à main
Longueur de tige (mm)
13
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
58
Diamètre d'arbre (mm)
5
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
12
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de tige (mm)
13
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
58
Diamètre d'arbre (mm)
5
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
0.81
Dimension du filetage
2
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
27.5
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
4
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Model
E542
Type
5976728; 86017034
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5F704652
EAN
7320760099117
UBB
500631690772
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E542BA2NO3