Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds à main
7C937924
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
Dormer Taraud à main coupeur d'extrémité E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M12x1.75mm NO3
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7C937924
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
89
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
89
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Dimension du filetage
12
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
7.1
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E500
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7C937924
EAN
7320760094044
UBB
500572646783
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E500M12NO3