Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
5C495389
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
Dormer Taraud à main coupeur d'extrémité E100 DIN 352 HSS Blanc M42x4.50mm NO3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
5C495389
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
60
Longueur totale (mm)
150
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
60
Inclinaison du filetage (mm)
4.5
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
60
Longueur totale (mm)
150
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
60
Inclinaison du filetage (mm)
4.5
Dimension du filetage
42
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
24
Filetage gauche
Non
Marque
DORMER
Model
E100
Type
5974555; 86015257
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5C495389
EAN
7320760079416
UBB
500630222767
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E100M42NO3