Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
7M854214
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
Dormer Taraud à main coupeur d'extrémité E100 DIN 352 HSS Blanc M20x2.50mm NO3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
7M854214
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
32
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
32
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
20
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Filetage gauche
Non
Model
E100
Type
5974720; 86015209
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7M854214
EAN
7320760078945
UBB
500630206505
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E100M20NO3